SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7307 BECBM

  • ERIKS:23759783
  • Hersteller:7307 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
26.5 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.485 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 121.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026