SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7322 BEP

  • ERIKS:23759872
  • Hersteller:7322 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'179.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'275.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
224 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
9.712 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'126.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'218.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026