CHF 1'126.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'218.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Referenzdrehzahl | 3.15 rpm |
Grenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Gewicht | 9.74 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'179.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'275.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026