SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7319 BEP

  • ERIKS:24003017
  • Hersteller:7319 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
5.771 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 668.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 722.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026