Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7319-B-XL-TVP

  • ERIKS:12624861
  • Hersteller:7319-B-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 668.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 722.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
167 kN
Gewicht
5.78 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 700.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026