CHF 791.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 855.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 180 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 5.771 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 811.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 877.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026