Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7319-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668581
  • Hersteller:191181630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 811.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 877.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
167 kN
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Grenzdrehzahl
4.4 rpm
Gewicht
5.77 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 791.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026