SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7319 BECBP

  • ERIKS:23759858
  • Hersteller:7319 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 786.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 850.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
163 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
5.771 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 738.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 798.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026