CHF 738.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 189 kN |
Statische Belastung | 167 kN |
Referenzdrehzahl | 3.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.4 rpm |
Gewicht | 5.78 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 786.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 850.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026