SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7318 BEGAP

  • ERIKS:24003009
  • Hersteller:7318 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
166 kN
Statische Belastung
146 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
4.975 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 624.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 674.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026