Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7318-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668578
  • Hersteller:190033150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 624.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 674.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
155 kN
Referenzdrehzahl
3.9 rpm
Grenzdrehzahl
4.65 rpm
Gewicht
5 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 650.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026