CHF 578.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 4.259 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 606.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 655.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026