Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7317-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668576
  • Hersteller:191179900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 606.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 655.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
138 kN
Referenzdrehzahl
4.1 rpm
Grenzdrehzahl
4.9 rpm
Gewicht
4.62 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 578.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026