SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7317 BECBP

  • ERIKS:23759848
  • Hersteller:7317 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
132 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
4.259 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 495.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026