Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7317-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11833224
  • Hersteller:016726413-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
138 kN
Gewicht
4.62 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 518.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026