CHF 511.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 552.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 3.639 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 479.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 518.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026