CHF 479.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 518.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Referenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Gewicht | 3.74 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 511.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 552.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026