SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7315 BEP

  • ERIKS:23759838
  • Hersteller:7315 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
3.064 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 323.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026