Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7315-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668569
  • Hersteller:167263320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
5.6 rpm
Gewicht
3.1 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 318.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026