SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7315 BEGAP

  • ERIKS:24035681
  • Hersteller:7315 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
3.064 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 415.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026