CHF 415.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Gewicht | 3.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 449.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026