CHF 378.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 3.064 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 377.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026