Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7315-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668570
  • Hersteller:167263400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Grenzdrehzahl
5.6 rpm
Gewicht
3.3 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 378.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026