CHF 209.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 80 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 2.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026