Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7313-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668562
  • Hersteller:167262350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
5 rpm
Grenzdrehzahl
6.5 rpm
Gewicht
2.12 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 209.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026