CHF 157.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 69.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 1.708 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026