Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7312-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668557
  • Hersteller:167261970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Gewicht
1.72 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 157.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026