CHF 158.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 1.708 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 203.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026