Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7312-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668558
  • Hersteller:167262000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Gewicht
1.825 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 158.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026