SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7312 BEGAP

  • ERIKS:24002977
  • Hersteller:7312 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
104 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.708 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 223.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026