CHF 223.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 7 rpm |
Gewicht | 1.825 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 158.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026