SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7311 BEGAP

  • ERIKS:24002970
  • Hersteller:7311 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
1.338 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 149.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026