Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7311-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11833217
  • Hersteller:016726154-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
61 kN
Gewicht
1.38 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 133.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026