SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7307 BEGBP

  • ERIKS:24002955
  • Hersteller:7307 BEGBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
26.5 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.444 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 72.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026