CHF 72.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 43 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Gewicht | 0.479 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 66.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026