CHF 78.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 26.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.444 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026