Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7307-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668538
  • Hersteller:167259720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
7.9 rpm
Grenzdrehzahl
11.9 rpm
Gewicht
0.479 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 78.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026