CHF 42.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.04inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 19.3 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.331 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 45.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.52inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026