Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7306-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668535
  • Hersteller:167259050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.52inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Referenzdrehzahl
8.6 rpm
Grenzdrehzahl
13.5 rpm
Gewicht
0.341 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 42.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.04inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026