CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.331 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026