CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Gewicht | 0.342 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026