SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7306 BEGAP

  • ERIKS:23759781
  • Hersteller:7306 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.331 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026