CHF 52.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.223 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 65.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026