Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7305-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624807
  • Hersteller:7305-B-TVP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Gewicht
0.23 kg
Mit Dichtung
Nein