SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7303 BEP

  • ERIKS:23759769
  • Hersteller:7303 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.9 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 30.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026