CHF 30.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 18.7 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Referenzdrehzahl | 12.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 21.6 rpm |
Gewicht | 0.11 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 28.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026