SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7302 BEP

  • ERIKS:23759766
  • Hersteller:7302 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.081 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026