Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7302-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668525
  • Hersteller:167257940000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.1 kN
Statische Belastung
7.2 kN
Referenzdrehzahl
14.2 rpm
Grenzdrehzahl
24.4 rpm
Gewicht
0.081 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026