SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7302 BEGAP

  • ERIKS:13529906
  • Hersteller:7302 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 67.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026