Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7302-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624794
  • Hersteller:7302-B-TVP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
7.2 kN
Gewicht
0.081 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 51.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026